Weidmueller - SM etiketter til MultiMark. 18x27mm Hvit, rull a 1000 - 3025200628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Lengde - 18 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391480
Elnummer
1276281
Leverandørens varenummer
3025200628
Typebeskrivelse
SM 27/18 MM WS
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
18 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


