Weidmueller - SM etiketter til MultiMark. 9,5x18mm Gul, rull a 1000 - 3025200624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
EAN/GTIN
4050118390698
Elnummer
1276266
Leverandørens varenummer
3025200624
Typebeskrivelse
SM 18/9.5 MM GE
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
9 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


