Weidmueller - STR 5 S F. SCHT 5 S - 3035163194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 40 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190206697
Elnummer
1267597
Leverandørens varenummer
3035163194
Typebeskrivelse
Tilbehør
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
40 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
7 mm
Høyde:
40 mm
Rekkeklemmemerking, Lengde: 40, Bredde: 7, Materiale: Polyester, PVC-fri, Material Farge: transparent, Skrifttype: Nøytral
ProduktbladPDF


