Weidmueller - STRIPAX 16 Avisoleringstang - 3211900561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 6...16 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190183875
Elnummer
8815213
Leverandørens varenummer
3211900561
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Lengde:
190 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
6...16 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
2,59...4,5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


