Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - SWIFTY LEDNINGSKUTTER 3,5MMØ - 3212900602

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SWIFTY LEDNINGSKUTTER 3,5MMØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Total lengde - 35 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - nei

  • Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248257409

Elnummer

8819055

Leverandørens varenummer

3212900602

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Total lengde:

35 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

nei

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig