Weidmueller - TESTER LYSDIODE COMBI-CHECK TYPE 1.3 6 - 690V SUMMER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 6...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248405749
Elnummer
8040214
Leverandørens varenummer
9918860000
Typebeskrivelse
Spenningstestere
Testtype
2-polet
Spenningsindikering
LED
Spenningsmåleområde
6...690 V
Indikering av dreieretning
Ja
Kontinuitetstest
Ja
Lengde
264 mm
Intern grunnbelastning
Nei
Sjaltbar last
Nei
Motstandsindikasjon
Akustisk
Motstandsmåleområde
0...500 kOhm
Enpolet faseindikasjon
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon
Nei
Momentanverdilagring
Nei
Bakgrunnsbelyst LCD
Nei
Testprobe-beskyttelse
Nei
Målepunktbelysning
Ja
Strømforsyning
Batteri
Målekretskategori
CAT IV
Kontinuitetstesting (Hz): 0 - 100Funksjonsindikator: LEDDC spenning: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 VAC spenning: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 VOmgivelsestemperatur: -15 til +45 °CTetthetsklasse: IP 65Godkjenning: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401)Vekt 290 g