Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - TM-I 12 mm Gul for MultiMark. Rull a 2000 - 3025200555

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TM-I 12 mm Gul for MultiMark. Rull a 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Etikett

  • Lengde - 12 mm

  • Bredde - 4 mm

  • Type - Middels tykk

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118390148

Elnummer

1276307

Leverandørens varenummer

3025200555

Typebeskrivelse

TM-I 12 MM GE

Modell / utførelse:

Etikett

Lengde:

12 mm

Bredde:

4 mm

Type:

Middels tykk

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Monteringsmetode:

Skyve på

Halogenfrie, lavforurensende markører for ledninger og kabler. Festes med kabelbindere.