Weidmueller - TOP 24VDC/48VDC 0,1A - 8950780000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 5...48 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248742158
Elnummer
4323508
Leverandørens varenummer
8950780000
Typebeskrivelse
TOP 24VDC/48VDC 0,1A
Primærspenningsområde:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
5...48 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Transistor
Med LED-visning:
Ja


