Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - TOP 24VDC/48VDC 0,5A - 8950980000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOP 24VDC/48VDC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 5...48 V

  • Type utgangsspenning - DC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248741779

Elnummer

4323528

Leverandørens varenummer

8950980000

Typebeskrivelse

TOP 24VDC/48VDC 0,5A

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

5...48 V

Type utgangsspenning:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

0,5 A

Type digital utgang:

Transistor

Med LED-visning:

Ja

Solid-state relé for å bytte og forsterke digitale signaler. Reléet opererer slitasjefritt og lydløst. Kontrollkrets og lastkrets er elektrisk isolert.