Weidmueller - TOP 5VDC/48VDC 0,1A - 3345895076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 4...6 V
Type inngangsspenning - DC
Sekundærspenningsområde - 5...48 V
Type utgangsspenning - DC
Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248742134
Elnummer
4323506
Leverandørens varenummer
3345895076
Typebeskrivelse
4323506
Primærspenningsområde:
4...6 V
Type inngangsspenning:
DC
Sekundærspenningsområde:
5...48 V
Type utgangsspenning:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
0,1 A
Type digital utgang:
Transistor
Med LED-visning:
Ja


