Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - TOP 5VDC/48VDC 0,5A - 8950960000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOP 5VDC/48VDC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 4...6 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 5...48 V

  • Type utgangsspenning - DC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248742325

Elnummer

4323526

Leverandørens varenummer

8950960000

Typebeskrivelse

TOP 5VDC/48VDC 0,5A

Primærspenningsområde:

4...6 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

5...48 V

Type utgangsspenning:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

0,5 A

Type digital utgang:

Transistor

Med LED-visning:

Ja

Solid-state relé for å bytte og forsterke digitale signaler. Reléet opererer slitasjefritt og lydløst. Kontrollkrets og lastkrets er elektrisk isolert.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien