Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - TOS 230VAC/230VAC 0,1A - 3345895125

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOS 230VAC/230VAC 0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 184...253 V

  • Type inngangsspenning - AC

  • Sekundærspenningsområde - 24...230 V

  • Type utgangsspenning - AC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248742028

Elnummer

4323555

Leverandørens varenummer

3345895125

Typebeskrivelse

4323555

Primærspenningsområde:

184...253 V

Type inngangsspenning:

AC

Sekundærspenningsområde:

24...230 V

Type utgangsspenning:

AC

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Optokobler(Solid-state rele) 24...230 V AC , 100 mA , Skru tilkobling