Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - TOS 24VDC/230VAC 0,1A - 3345895112

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOS 24VDC/230VAC 0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 24...230 V

  • Type utgangsspenning - AC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248741892

Elnummer

4323542

Leverandørens varenummer

3345895112

Typebeskrivelse

4323542

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

24...230 V

Type utgangsspenning:

AC

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Optokobler(Solid-state rele) 24...230 V AC , 100 mA , Skru tilkobling