Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - TOS 24VDC/48VDC 0,1A - 8950720000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOS 24VDC/48VDC 0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 5...48 V

  • Type utgangsspenning - DC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248742097

Elnummer

4323502

Leverandørens varenummer

8950720000

Typebeskrivelse

TOS 24VDC/48VDC 0,1A

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

5...48 V

Type utgangsspenning:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Transistor

Med LED-visning:

Ja

Solid-state relé for å bytte og forsterke digitale signaler. Reléet opererer slitasjefritt og lydløst. Kontrollkrets og lastkrets er elektrisk isolert.