Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - TOS 24VDC/48VDC 0,5A - 3345895092

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOS 24VDC/48VDC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 19,2...28,8 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 5...48 V

  • Type utgangsspenning - DC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248742288

Elnummer

4323522

Leverandørens varenummer

3345895092

Typebeskrivelse

4323522

Primærspenningsområde:

19,2...28,8 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

5...48 V

Type utgangsspenning:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

0,5 A

Type digital utgang:

Transistor

Med LED-visning:

Ja

Optokobler(Solid-state rele) 5...48 V DC , 500 mA , Skru tilkobling
Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien