Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - TOS 5VDC/48VDC 0,1A - 3345895070

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TOS 5VDC/48VDC 0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 4...6 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Sekundærspenningsområde - 5...48 V

  • Type utgangsspenning - DC

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248742073

Elnummer

4323500

Leverandørens varenummer

3345895070

Typebeskrivelse

4323500

Primærspenningsområde:

4...6 V

Type inngangsspenning:

DC

Sekundærspenningsområde:

5...48 V

Type utgangsspenning:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Transistor

Med LED-visning:

Ja

Optokobler(Solid-state rele) 5...48 V DC , 100 mA , Skru tilkobling