Weidmueller - TS 35x15x2 MONT.SKINNE - 3511023640

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TS 35x15x2  MONT.SKINNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190114558

Elnummer

1268798

Leverandørens varenummer

3511023640

Typebeskrivelse

Skinner DIN

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Stanseform:

Uten

Lengde:

2000 mm

Høyde:

35 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde,Standard: DIN EN 60715,Kortslutn.sikker E-Cu-lederIEC 60 947-7-2): 25 mm²,: ,Matr. tykkelse: 1.5 mm,Materiale::