Weidmueller - TS 35x15x2 MONT.SKINNE (2,3mm - 3511049800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190042493
Elnummer
1268623
Leverandørens varenummer
3511049800
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Materialtykkelse:
2,3 mm
Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde,Standard: DIN EN 60715,Kortslutn.sikker E-Cu-lederIEC 60 947-7-2): 50 mm²,: ,Matr. tykkelse: 2.3 mm,Materiale::


