Weidmueller - TS 35x7,5x2 MONT.SKINNE HULLET - 3511051450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
Montasjeskinner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190046019
Elnummer
1268622
Leverandørens varenummer
3511051450
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
36 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde, Standard: DIN EN 60715, Kortslutningssikker E-Cu-leder IEC 60 947-7-2): 16 mm², Matr. tykkelse: 1 mm, Materiale:


