Weidmueller - TST 2, M6 RETT SKINNEHOLDER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Bredde - 18 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190069254
Elnummer
1267500
Leverandørens varenummer
3035010170
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Type tilbehør/reservedel
Monteringsvinkel
Bredde
18 mm
Høyde
84 mm
Dybde
20 mm
TSTW skinneholder for skrå tilpasning av monteringsskinner i en vinkel på 35 grader.Tre utførelser er tilgjengelige med M5-, M6- gjenger eller med et hull på Ø 4.3 mm. TST skinneholder leveres med gjenger. Weidmüller tilbyr sekskant-festeskruer til å støtte monteringsskinnene med et spesielt lavt hode, noe som gjør at klemmer også kan settes over skruen.