Weidmueller - TSTW D 4,3 - 3035161011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Andre
Bredde - 18 mm
Høyde - 97 mm
Dybde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190185305
Elnummer
1209758
Leverandørens varenummer
3035161011
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Andre
Bredde:
18 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
48 mm
Beskrivelse ikke tilgjengelig