Weidmueller - TVERRSPOR(STD) 0,8X4,0 - 3215991855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Total lengde - 175 mm
Klingebredde - 4 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248388912
Elnummer
8815292
Leverandørens varenummer
3215991855
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Total lengde:
175 mm
Klingebredde:
4 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Fjærkule feste:
nei
Tverrspor til momenttrekker i henhold til DIN 5264, ISO 23801/1.- Str. / SW: maks 2.5 Nm- Mål: 0.8 x 4.0 x 175 mm


