Weidmueller - TW HP, SKILLEVEGG - 3035016460

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TW HP, SKILLEVEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Gul

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190141998

Elnummer

1267497

Leverandørens varenummer

3035016460

Typebeskrivelse

TW SAKG28 HP/TF/GE/2

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Gul

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Gjennomgangsklemme