Weidmueller - TW KRG, SKILLEVEGG - 3035030282

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TW KRG, SKILLEVEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,25 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SAK

EAN/GTIN

4008190081904

Elnummer

1267472

Leverandørens varenummer

3035030282

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,25 mm

Pluggbar:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Beskrivelse ikke tilgjengelig