Weidmueller - TW KRG, SKILLEVEGG - 3035013012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2,25 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190139117
Elnummer
1267477
Leverandørens varenummer
3035013012
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,25 mm
Pluggbar:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


