Weidmueller - TW PA, SKILLEVEGG - 3035013016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190096335
Elnummer
1267479
Leverandørens varenummer
3035013016
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


