Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - TW PA, SKILLEVEGG - 3035030286

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - TW PA, SKILLEVEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190032968

Elnummer

1268654

Leverandørens varenummer

3035030286

Typebeskrivelse

TW SAK2.5

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Gjennomgangsklemme

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien