Weidmueller - WAP WDU 1,5/R 3,5 - 3039175419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248022427
Elnummer
1203874
Leverandørens varenummer
3039175419
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: WDU 1.5/R3,5 WPE 1.5/R3,5
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


