Weidmueller - WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA 2CH. - 3339846358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type spenningsforsyning - Andre
Bredde - 17,5 mm
Dybde - 112,4 mm
Apparatkonstruksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248049455
Elnummer
4500013
Leverandørens varenummer
3339846358
Typebeskrivelse
Analog signalbehandling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
Andre
Bredde:
17,5 mm
Dybde:
112,4 mm
Apparatkonstruksjon:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
inngang strøm sløyfe feed, inngang strøm: 0(4)...20 mA strøm sløyfe, utgang strøm: 0(4)...20 mA , Tilkoblingstype: Skru tilkobling


