Weidmueller - WAS5 PRO THERMO - 3339856072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - -200...1820 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Med bryterutgang - nei
For rekkemontasje - nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248207336
Elnummer
4500007
Leverandørens varenummer
3339856072
Typebeskrivelse
Analog signalbehandling
Måleområde:
-200...1820 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Med bryterutgang:
nei
For rekkemontasje:
nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
EMC-utførelse:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...55 °C
Vekt:
0,128 kg


