Weidmueller - WDK 4N PE - 3039104192

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDK 4N PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall etasjer - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WDK

EAN/GTIN

4032248138562

Elnummer

1270037

Leverandørens varenummer

3039104192

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grønn-gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

6,1 mm

Dybde:

60,7 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

Ja

Jordklemme, Merketverrsnitt: 4 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35