Weidmueller - WDL 2,5/L/L/PE 3 ETG. INST. - 3039103020

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDL 2,5/L/L/PE 3 ETG. INST.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall potensialer - 3

  • Grunnfarge - Beige

  • Med PE-funksjon - Ja

  • N-funksjon mulig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190164508

Elnummer

1268308

Leverandørens varenummer

3039103020

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Antall potensialer:

3

Grunnfarge:

Beige

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

nei

Installasjonsklemme, Merketverrsnitt: 2.5 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35, Fase/ Fase / Jord