Weidmueller - WDU 10 ZR - 3039104240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248285655
Elnummer
1270005
Leverandørens varenummer
3039104240
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
9,9 mm
Dybde:
70 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


