Weidmueller - WDU 120/150 - 3039102450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...150 mm²
Merkestrøm In - 269 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190164768
Elnummer
1268935
Leverandørens varenummer
3039102450
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...150 mm²
Merkestrøm In:
269 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
32 mm
Dybde:
132 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


