Weidmueller - WDU 240 - 3039180278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 70...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 70...240 mm²
Merkestrøm In - 415 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248313723
Elnummer
1269163
Leverandørens varenummer
3039180278
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
70...185 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
70...240 mm²
Merkestrøm In:
415 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
70...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...120 °C
Bredde:
36 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
123,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


