Weidmueller - WDU 35N GRÅ - 3039104040

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDU 35N GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4008190351816

Elnummer

1270066

Leverandørens varenummer

3039104040

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

16 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

50,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, Merketverrsnitt: 35 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35