Weidmueller - WDU 50N BLÅ - 3039182085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...16 mm²
Merkestrøm In - 150 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248317806
Elnummer
1269455
Leverandørens varenummer
3039182085
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...16 mm²
Merkestrøm In:
150 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...70 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
18,5 mm
Dybde:
70 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


