Weidmueller - WDU 70/95 BLÅ - 3039102468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Merkestrøm In - 232 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190179540
Elnummer
1268934
Leverandørens varenummer
3039102468
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
232 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...120 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
27 mm
Dybde:
132 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


