Weidmueller - WDU 70N BLÅ - 4439951242

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WDU 70N BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²

  • Merkestrøm In - 192 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190403973

Elnummer

1265491

Leverandørens varenummer

4439951242

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

16...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Merkestrøm In:

192 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...95 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

20,5 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

85 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, Merketverrsnitt: 70 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Blå, Installasjon: TS 35