Weidmueller - WNT 6 (SSCH 10X3) - 3039101088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Glidende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190105969
Elnummer
1268827
Leverandørens varenummer
3039101088
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Glidende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkespenning:
400 V
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
7,9 mm
Dybde:
60 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Type tverrbrudd:
Uten