Weidmueller - WQB B/24 LASK WDU - 3039157906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 24
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190188597
Elnummer
1268968
Leverandørens varenummer
3039157906
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
24
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


