Weidmueller - WQL 2 WF 8 - 3018178099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - nei
Modulmål - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248219414
Elnummer
1269106
Leverandørens varenummer
3018178099
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
nei
Modulmål:
22 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


