Weidmueller - WQV 10/10 TVERRFORBINDELSE - 3039105246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 63 A
Isolert - Ja
Modulmål - 9,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190152130
Elnummer
1268864
Leverandørens varenummer
3039105246
Typebeskrivelse
Rekkeklemmetilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
63 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
9,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


