Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - WQV 10/2 TVERRFORBINDELSE - 3039105256

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 10/2 TVERRFORBINDELSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 9,9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190154943

Elnummer

1268865

Leverandørens varenummer

3039105256

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

9,9 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 2 Pol: 2, For klemme: WDU 10 WDU 10 SL WDU 10 ZR, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 76 / 63, Gjenge str: M 3, Tiltrekn.moment (Nm)0.5 ... 0.8

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien