Weidmueller - WQV 10/3 TVERRFORBINDELSE - 3039105496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 63 A
Isolert - Ja
Modulmål - 9,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190079079
Elnummer
1268878
Leverandørens varenummer
3039105496
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
63 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
9,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


