Weidmueller - WQV 16/2 TVERRFORBINDELSE - 3039105326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 101 A
Isolert - Ja
Modulmål - 11,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190036553
Elnummer
1268868
Leverandørens varenummer
3039105326
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
101 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
11,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


