Weidmueller - WQV 35/2 TVERRFORBINDELSE - 3039105306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 138 A
Isolert - Ja
Modulmål - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190097349
Elnummer
1268866
Leverandørens varenummer
3039105306
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
138 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
16 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


