Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - WQV 35N/3 - 3039107930

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 35N/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190378288

Elnummer

1270039

Leverandørens varenummer

3039107930

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

125 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

16 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

690 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 3 Pol: 3, For klemme: WDU 35N, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 115 / 100, Gjenge str: M 4, Tiltrekn.moment (Nm)1.2 ... 1.8
Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien