Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - WQV 95N/120N-2 - 3039182689

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 95N/120N-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 269 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248329946

Elnummer

1269189

Leverandørens varenummer

3039182689

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

269 A

Isolert:

nei

Modulmål:

27 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 2 Pol: 2, For klemme: WDU 95N/120N, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 269 / 269, Gjenge str: M 6, Tiltrekn.moment (Nm)3.0 ... 4.5
Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien