Weidmueller - WS 8/5 MC - 3025164074

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WS 8/5 MC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Uten

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190279103

Elnummer

1270847

Leverandørens varenummer

3025164074

Typebeskrivelse

Multicard for PrintJet

Påtrykt:

Uten

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WS 8/5 MC Multicard, Umerket hvite, for klemmebredde 5mm